text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO6051P012


DO6051P012 - Slagdop 3/8" x 12 magn.

Artikelnummer DO6051P012ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 44.1
Type Impact Socket

Omschrijving

DO6051P012 - Slagdop 3/8" x 12 magn.

Artikelnummers

Artikelnummer DO6051P012ACT
EAN 8717981147502
UBB 500618806425
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO6051P012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.