Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO6051P010ACT
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
Slagstopcontact DO6051P010
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
DO6051P010ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (mm)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (mm)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
4
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
44.1
Goederencode
82042000
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
DO6051P010ACT
EAN
8717981136865
UBB
500618806268
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO6051P010