text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO6051P008


DO6051P008 - Slagdop 3/8" x 8 magn.

Artikelnummer DO6051P008ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 3
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 44.1
Goederencode 82042000
Type Impact Socket

Omschrijving

DO6051P008 - Slagdop 3/8" x 8 magn.

Artikelnummers

Artikelnummer DO6051P008ACT
EAN 8717981165094
UBB 500618806003
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO6051P008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.