Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO6050R130ACT
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
Slagstopcontact DO6050R130
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
DO6050R130ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
13
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
13
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
5
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
66.15
Goederencode
82042000
Type
Deep Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
DO6050R130ACT
EAN
8717981003037
UBB
500618805500
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO6050R130