text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO5112-0-060


DO5112-0-060 - Slagdop 1 1/2" x 60

Artikelnummer DO5112-0-060ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60
Lengte (mm) 92
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60
Lengte (mm) 92
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 39
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 2756.25
Type Impact Socket

Omschrijving

DO5112-0-060 - Slagdop 1 1/2" x 60

Artikelnummers

Artikelnummer DO5112-0-060ACT
EAN 8717981082308
UBB 500618793888
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO5112-0-060
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.