text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO4010-1-055


DO4010-1-055 - Slagdop 1" x 55 diep

Artikelnummer DO4010-1-055ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 55
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 55
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 40
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 1764
Type Deep Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer DO4010-1-055ACT
EAN 8717981008100
UBB 500618789688
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO4010-1-055
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.