text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO4010-0-060


DO4010-0-060 - Slagdop 1" x 60

Artikelnummer DO4010-0-060ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60
Lengte (mm) 87
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60
Lengte (mm) 87
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 42
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 1764
Goederencode 82042000
Type Impact Socket

Omschrijving

DO4010-0-060 - Slagdop 1" x 60

Artikelnummers

Artikelnummer DO4010-0-060ACT
EAN 8717981103560
UBB 500618781909
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO4010-0-060
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.