text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO4010-0-056


DO4010-0-056 - Slagdop 1" x 56

Artikelnummer DO4010-0-056ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 56
Lengte (mm) 84
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 56
Lengte (mm) 84
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 40
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 1543.5
Type Impact Socket

Omschrijving

DO4010-0-056 - Slagdop 1" x 56

Artikelnummers

Artikelnummer DO4010-0-056ACT
EAN 8717981056989
UBB 500618781669
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO4010-0-056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.