text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO4010-0-028


DO4010-0-028 - Slagdop 1" x 28

Artikelnummer DO4010-0-028ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 28
Lengte (mm) 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 28
Lengte (mm) 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 716.625
Type Impact Socket

Omschrijving

DO4010-0-028 - Slagdop 1" x 28

Artikelnummers

Artikelnummer DO4010-0-028ACT
EAN 8717981122592
UBB 500618779606
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO4010-0-028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.