Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO3034-0-060ACT
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
Slagstopcontact DO3034-0-060
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO3034-0-060 - Slagdop 3/4" x 60
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO3034-0-060ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
60
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
60
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
37
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
1543.5
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO3034-0-060 - Slagdop 3/4" x 60
Artikelnummers
Artikelnummer
DO3034-0-060ACT
EAN
8717981111411
UBB
500618769219
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO3034-0-060