text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO2012-1-036


Artikelnummer DO2012-1-036ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 24
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 472.5
Goederencode 82042000
Type Deep Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer DO2012-1-036ACT
EAN 8717981029518
UBB 500618761372
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO2012-1-036
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.