text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO2012-1-012


DO2012-1-012 - Slagdop 1/2" x 12 diep

Artikelnummer DO2012-1-012ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 14
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 189
Type Deep Impact Socket

Omschrijving

DO2012-1-012 - Slagdop 1/2" x 12 diep

Artikelnummers

Artikelnummer DO2012-1-012ACT
EAN 8717981149247
UBB 500618759640
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO2012-1-012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.