text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO1038-2-019


DO1038-2-019 - Slagdop-knie 3/8" x 19

Artikelnummer DO1038-2-019ACT
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 53
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Sleutelwijdte (inch) Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 53
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Sleutelwijdte (inch) Overig
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 147
HS- en goederencode 82042000
Type Universal Joint

Omschrijving

DO1038-2-019 - Slagdop-knie 3/8" x 19

Artikelnummers

Artikelnummer DO1038-2-019ACT
EAN 8717981034321
UBB 500618753866
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO1038-2-019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.