Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO1038-2-010ACT
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
Slagstopcontact DO1038-2-010
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO1038-2-010 - Slagdop-knie 3/8" x 10
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO1038-2-010ACT
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (mm)
53
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (mm)
53
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
105
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
DO1038-2-010ACT
EAN
8717981167609
UBB
500618752959
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO1038-2-010