text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO1038-0-024

Article number DO1038-0-024ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch

Specifications

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 147
Goederencode 82042000
Type Impact Socket

Description

DO1038-0-024 - Slagdop 3/8" x 24

Article numbers

Article number DO1038-0-024ACT
EAN 8717981132317
UBB 500618748767
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  DO1038-0-024
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.