text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagringsleutel 845 sleutelwijdte 41 mm lengte 200 mm chroom-vanadiumstaal PADRE


Extra diepte, zware uitvoering met speciaal profiel. Door de hogere kop kunnen ook zeer vastzittende schroeven beter verwijderd worden. Eenvoudige toepassing, ook op plekken die moeilijk toegankelijk zijn. Van chroom-vanadiumstaal. DIN 7444

Artikelnummer 6D786823
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Uitvoering enkele sleutel Ja
Merk Padre
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Uitvoering enkele sleutel Ja
Merk Padre
Model WG 02

Artikelnummers

Artikelnummer 6D786823
EAN 4004254267451
UBB 500582709480
UNSPSC 27111705
Fabrikant artikelnummer 84500041
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.