text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagletterset 331 27-delig hoofdletters A-Z letterhoogte 12 mm in kunststofbox K


Extra zware kwaliteit27-delig. Voor het markeren van werkstukken met een vastheid tot 1.300 N/mm² (42 HRC). Hardheid bij de gravure: 58-61 HRC. Met gravure op elke stempel. Machinaal gegraveerd. Cijfers volgens DIN 1451. Van gereedschapsstaal, vernikkeld oppervlak. In kunststofbox

Artikelnummer 0Z347472
Aantal delen 27
Letters Ja
Cijfers Nee
Bijzondere karakters Nee
Schrifthoogte (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 27
Letters Ja
Cijfers Nee
Bijzondere karakters Nee
Schrifthoogte (mm) 12
Model 331

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z347472
EAN 4027474628369
UBB 500573953162
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 331-012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.