Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
DO697B0P08ACT
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
Slagcontactdoos DO697B0P08
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO697B0P08 - Dop 1/4 Hex x 8mm MGN
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO697B0P08ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
8
Lengte
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
8
Lengte
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
4.5
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO697B0P08 - Dop 1/4 Hex x 8mm MGN
Artikelnummers
Artikelnummer
DO697B0P08ACT
EAN
8717981264100
UBB
500618990633
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO697B0P08