text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagcontactdoos DO697B0M10


DO697B0M10 - Dop 1/4 Hex x 10mm MGN

Artikelnummer DO697B0M10ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5.5
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 44
Goederencode 82042000
Type Impact Socket

Omschrijving

DO697B0M10 - Dop 1/4 Hex x 10mm MGN

Artikelnummers

Artikelnummer DO697B0M10ACT
EAN 8717981264001
UBB 500618989825
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO697B0M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.