Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO69782094ACT
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
Slagcontactdoos DO69782094
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO69782094 - Slagdop 1/2" x 23 wielmoerslot
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO69782094ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
23
Lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
23
Lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
22
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
121.8
Type
Remover Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO69782094 - Slagdop 1/2" x 23 wielmoerslot
Artikelnummers
Artikelnummer
DO69782094ACT
EAN
8717981058358
UBB
500618987928
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO69782094