Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO6052R018ACT
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
Slagcontactdoos DO6052R018
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO6052R018 - Slagdop 1/2" x 18 diep magn.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO6052R018ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
18
Lengte (mm)
78
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
18
Lengte (mm)
78
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
7
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
253.575
Type
Deep Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO6052R018 - Slagdop 1/2" x 18 diep magn.
Artikelnummers
Artikelnummer
DO6052R018ACT
EAN
8717981162123
UBB
500618811292
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO6052R018