text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagcijferset 328 9-delig cijfers 0-9 letterhoogte 2 mm in kunststofbox KUKKO


9-delig. Voor het markeren van werkstukken met een vastheid tot 900 N/mm² (27 HRC). Hardheid bij de gravure: 58-61 HRC. Met gravure op elke stempel. Machinaal gegraveerd. Cijfers volgens DIN 1451. Van gereedschapsstaal, in zijdenglans-gematteerde uitvoering. In kunststofbox

Artikelnummer 1C497424
Aantal delen 9
Letters Nee
Cijfers Ja
Bijzondere karakters Nee
Schrifthoogte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 9
Letters Nee
Cijfers Ja
Bijzondere karakters Nee
Schrifthoogte (mm) 2
Merk KUKKO
Model 328

Artikelnummers

Artikelnummer 1C497424
EAN 4027474688257
UBB 500573989976
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 328-102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.