text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagboorkroon nominale-d. 68 mm totale lengte 120 mm voor stopcontacten HELLER


HM-bezetting. Gehard staallichaam met binnenschroefdraad M16. Draait optimaal rond. Hoge standtijd Toepassingsgebieden: Beton, steen, metselwerk, klinkers, tegels, lichte bouwmaterialen Levering compleet met opnameschacht en centreerboor

Artikelnummer 1L664150
Nom. maat (mm) 68
Coating Hardmetaal
Met centreerboor Ja
Maat opnamesysteem M16
Merk Heller
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 68
Coating Hardmetaal
Met centreerboor Ja
Maat opnamesysteem M16
Merk Heller
Type SDS Plus Core Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1L664150
EAN 4010159233422
UBB 500581107975
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 23342
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.