text.skipToContent text.skipToNavigation

Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 8 m breedte 50 mm met ratel met lange hendel + PROMAT


Polyester. Tweedelig. Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C. Met labelbescherming (label in lus ondergebracht). Vast einde: 0,4 m

Artikelnummer 4X835165
Breedte 50
Uitvoering Gordel
Aansluiting 1 Ratelsleutel
Aansluiting 2 Klauwhaak
Kwaliteitsklasse Polyester (PET)
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Uitvoering Gordel
Aansluiting 1 Ratelsleutel
Aansluiting 2 Klauwhaak
Kwaliteitsklasse Polyester (PET)
Lengte (mm) 8000
Materiaal Overig
Max. veilige werkbelasting (kN) 50
Tweedelig met ratel Ja
Merk Promat
Type Lashing Strap

Artikelnummers

Artikelnummer 4X835165
EAN 4015448714781
UBB 500582306295
UNSPSC 31162406
Fabrikant artikelnummer 4000365094
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.