Spanbanden
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
Hijsen
Spanbanden
4U603746
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 8 m breedte 50 mm met ratel + punthaak LC omdr. PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Polyester. Tweedelig. Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C. Vast einde: 0,4 m
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4U603746
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
8000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
40
Tweedelig met ratel
Ja
Merk
Promat
Type
Lashing Strap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U603746
EAN
4015448714811
UBB
500582278643
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365097