Spanbanden
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
Touw,koord & spanbanden
Spanbanden
6E321384
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 6 m breedte 50 mm met ratel + punthaak LC omdr. PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Polyester. Tweedelig. Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C. Vast einde: 0,4 m
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6E321384
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte
6000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
40
Tweedelig met ratel
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6E321384
EAN
4015448714804
UBB
500582739008
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365096