Spanbanden
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
Hijsen
Spanbanden
5Z054559
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 6 m breedte 50 mm met ratel + punthaak LC omdr. PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Z054559
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
6000
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
6000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
50
Tweedelig met ratel
Ja
Merk
Promat
Goederencode
63079098
Type
Lashing Strap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z054559
EAN
4015448714828
UBB
500582684543
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365098