Spanbanden
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Hijsen
Spanbanden
8J443359
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 6 m breedte 35 mm met ratel LC omdr. 2000 daN PROMAT
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
8J443359
Breedte
35
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
6000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
35
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
6000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
20
Tweedelig met ratel
Nee
Merk
Promat
HS- en goederencode
63079098
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J443359
EAN
4015448714712
UBB
500583484398
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365088