text.skipToContent text.skipToNavigation

Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 6 m breedte 35 mm met DoRapid-drukratel + DOLEZYCH


Polyester. Tweedelig. Vast einde: 0,3 m. DoRapid drukratel (zijdelingse gordeltoevoer). De band wordt door een zijdelingse opening direct in de wikkelas gelegd, het tijdrovende intrekken van de band vervalt

Artikelnummer 1U274860
Breedte 35
Uitvoering Gordel
Aansluiting 1 Ratelsleutel
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Polyester (PET)
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 35
Uitvoering Gordel
Aansluiting 1 Ratelsleutel
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Polyester (PET)
Lengte (mm) 6000
Materiaal Kunststof
Tweedelig met ratel Ja
Merk Dolezych

Artikelnummers

Artikelnummer 1U274860
EAN 4032378222193
UBB 500581221495
UNSPSC 31162406
Fabrikant artikelnummer 26352356-6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.