Spanbanden
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Hijsen
Spanbanden
9T507847
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 6 m breedte 25 mm met ratel LC omdr. 800 daN PROMAT
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
9T507847
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
6000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
6000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
8
Tweedelig met ratel
Nee
Merk
Promat
HS- en goederencode
63079098
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T507847
EAN
4015448714675
UBB
500573576054
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365085