Spanbanden
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
Touw,koord & spanbanden
Spanbanden
3F182388
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 6 m breedte 25 mm met ratel + punthaak LC omdr. PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Polyester. Tweedelig. Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C. Vast einde: 0,3 m
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3F182388
Kleur
Blauw
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte
6000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
8
Tweedelig met ratel
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F182388
EAN
4015448785019
UBB
500581715595
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365145