Spanbanden
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
Touw,koord & spanbanden
Spanbanden
2D054591
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 4 m breedte 50 mm met ratel + zijschotklauw LC PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2D054591
Kleur
Blauw
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
4000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
4000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
5
Tweedelig met ratel
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D054591
EAN
4015448785071
UBB
500581337325
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365150