Spanbanden
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
Hijsen
Spanbanden
2A514642
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 4 m breedte 35 mm met ratel LC omdr. 2000 daN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2A514642
Breedte
35
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
4000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
35
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
4000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
20
Tweedelig met ratel
Nee
Merk
Promat
Goederencode
63079098
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A514642
EAN
4015448784975
UBB
500581312070
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365142