Spanbanden
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
Hijsen
Spanbanden
9R186889
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 4 m breedte 25 mm met ratel LC omdr. 1500 daN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9R186889
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
4000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
4000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
15
Tweedelig met ratel
Nee
Merk
Promat
Goederencode
63079098
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R186889
EAN
4015448714682
UBB
500583881791
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365086