text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 10 m breedte 50 mm met ratel met lange hendel + PROMAT


Polyester. Tweedelig. Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C. Met labelbescherming (label in lus ondergebracht). Vast einde: 0,4 m

Artikelnummer 4T075960
Breedte 50
Uitvoering Gordel
Aansluiting 1 Ratelsleutel
Aansluiting 2 Klauwhaak
Kwaliteitsklasse Polyester (PET)
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Uitvoering Gordel
Aansluiting 1 Ratelsleutel
Aansluiting 2 Klauwhaak
Kwaliteitsklasse Polyester (PET)
Lengte 10000
Materiaal Overig
Max. veilige werkbelasting (kN) 50
Tweedelig met ratel Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4T075960
EAN 4015448714798
UBB 500582198387
UNSPSC 31162406
Fabrikant artikelnummer 4000365095
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.