Spanbanden
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
Touw,koord & spanbanden
Spanbanden
0M454278
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 10 m breedte 50 mm met ratel + punthaak LC PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0M454278
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
10000
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
10000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
50
Tweedelig met ratel
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M454278
EAN
4015448779223
UBB
500573792784
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365126