Spanbanden
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
Hijsen
Spanbanden
9W078214
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 10 m breedte 50 mm met ratel + punthaak LC DOLEZYCH
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9W078214
Kleur
Blauw
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
10000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
10000
Materiaal
Kunststof
Tweedelig met ratel
Ja
Merk
Dolezych
Goederencode
63079098
Type
Lashing Strap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W078214
EAN
4032378239238
UBB
500583967277
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
42504033