Spanbanden
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
Touw,koord & spanbanden
Spanbanden
7R714218
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
Sjorband DIN 12195-2 lengte 8 m breedte 50 mm met ratel + punthaak met PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Polyester. Tweedelig. Temperatuurbereik -40 °C tot +100 °C. Vast einde: 0,4 m
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7R714218
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte
8000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
50
Tweedelig met ratel
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7R714218
EAN
4015448747451
UBB
500583260541
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365133