Spanbanden
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
Touw,koord & spanbanden
Spanbanden
8V621388
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
Sjorband DIN 12195-2 lengte 10 m breedte 50 mm met ratel + punthaak met PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Polyester. Tweedelig. Temperatuurbereik -40 °C tot +100 °C. Vast einde: 0,4 m
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8V621388
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte
10000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
50
Tweedelig met ratel
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V621388
EAN
4015448747468
UBB
500583657555
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365134