Reflecterende kleding
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
Werkkleding
Reflecterende kleding
5L374185
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
Sioen Hoge zichtbaarheidsoverall Aoba 6669 Fluor oranje L
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
100% polyamide breisel met PU-coating
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5L374185
Kleur
Oranje
Waterdicht
Ja
Kwaliteitsklasse
Polyamide (PA)
Antistatische uitvoering
Nee
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Oranje
Waterdicht
Ja
Kwaliteitsklasse
Polyamide (PA)
Antistatische uitvoering
Nee
Materiaal
Overig
Warmte-geïsoleerd
Nee
Type sluiting
Overig
Uitvoering brandvertragend
Nee
Hittebescherming
Nee
Chemicaliënbescherming
Nee
Boogfout getest
Nee
Wegwerpuitvoering
Nee
Pasvorm
Regular fit
Waterafstotend
Ja
Maat (US/CA)
L
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren)
Ja
Met reflecterende strepen
Ja
Geslacht
Unisex
Kinderuitvoering
Nee
Snijbescherming
Nee
Maat
5 - 5
Tuinbroek
Ja
Waadbroek
Nee
Gewicht materiaal (g/m²)
180
Water-/vochtbescherming volgens EN 343
Ja
Beschermingswaarschuwing volgens EN ISO 20471
Ja
Hitte en vlambescherming volgen EN 11612
Nee
Lasbescherming volgens EN 11611
Nee
Lengte (mm)
1/1 lang
Model
Aoba
Safety
3,2/3,2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L374185
EAN
5411805246190
UBB
500513926401
UNSPSC
46181533
Fabrikant artikelnummer
6669A2FC1 FC1 L (26240705)