text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Sioen Broek Zarate 011V Marineblauw 56


Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m² Comfortabele en ademende stof, zacht en soepel Goede vochtregulerende eigenschappen Versterkte naden voor een verhoogde bestendigheid en langere levensduur hogere slijtweerstand Gulp met ritssluiting Twee ingezette zakken met flap Een achterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting Een opgezette dijbeenzak met klep en verborgen drukknoopsluiting Een stokmeterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting Elastische taille Taille met lussen voor riem Kniezakken Kleur: marineblauw

Artikelnummer 9O478591
Antistatische uitvoering Ja
Type sluiting Rits
Uitvoering brandvertragend Ja
Hittebescherming Ja
Maat 56 - 56
Verpakt per 1

Specificaties

Antistatische uitvoering Ja
Type sluiting Rits
Uitvoering brandvertragend Ja
Hittebescherming Ja
Maat 56 - 56
Gewicht materiaal (g/m²) 350
Hitte en vlambescherming volgen EN 11612 Ja
Lasbescherming volgens EN 11611 Ja
Merk Sioen

Artikelnummers

Artikelnummer 9O478591
EAN 5415273006614
UBB 500697925591
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 011VA2PFA B98 (23081056)
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.