text.skipToContent text.skipToNavigation

Sieradenbuigtang lengte 130 mm verchroomd kunststof mantel KNIPEX


Punttang met snijkant precisiegeslepen ronde bekken met fijne, spitse punten. voor het grijpen en manipuleren van fijne draden, bijv. bij sieradenwerk. Ideaal voor knippen en buigen, ook in de elektronica. Ideaal voor het buigen van draadlussen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit middelharde draad

Artikelnummer K1019.300.130
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 72
Lengte (mm) 130
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 72
Lengte (mm) 130
Materiaal Staal
Handvat Kunststof beschermlaag
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 70
Type Round Nose Pliers

Omschrijving

Punttang met snijkant precisiegeslepen ronde bekken met fijne, spitse punten. voor het grijpen en manipuleren van fijne draden, bijv. bij sieradenwerk. Ideaal voor knippen en buigen, ook in de elektronica. Ideaal voor het buigen van draadlussen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 2,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Bekdikte (voeg) (T1): 8.0mm- Tips breedte (W4): 2.0mm- Bekdikte (D1): 1.0mm- Beklengte (L3): 32.0mm- Kopbreedte (W3): 13,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1019.300.130
EAN 4003773014348
UBB 419100010273
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 19 03 130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.