text.skipToContent text.skipToNavigation

Set tangen bestseller-pakket inhoud 3-delig gepolijst kunststof-dieptrekdeel KNI


Bestsellerset Aantrekkelijke verkoopverpakking met Euro-standaard perforatie. Gereedschap in een kunststof diepgetrokken bakje met transparant deksel. Afmetingen (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm. tangen met gepolijste koppen, handgrepen met antislip kunststof coating en met tweekleurige meercomponentengrepen. zelfbedieningskaart/blister. Inhoud: 1 x 03 02

Artikelnummer 4B701608
Verpakking Overig
Totaal aantal gereedschappen 3
Aantal kombinatietangen 1
Aantal zijkniptangen 1
Aantal waterpomptangen 1
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Totaal aantal gereedschappen 3
Aantal kombinatietangen 1
Aantal zijkniptangen 1
Aantal waterpomptangen 1
Merk Knipex

Omschrijving

Bestsellerset Aantrekkelijke verkoopverpakking met Euro-standaard perforatie. Gereedschap in een kunststof diepgetrokken bakje met transparant deksel. Afmetingen (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm. tangen met gepolijste koppen, handgrepen met antislip kunststof coating en met tweekleurige meercomponentengrepen. zelfbedieningskaart/blister. Inhoud: 1 x 03 02 180 KNIPEX Combinatietang (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® High-Tech Waterpomptang (250 mm), 1 x 70 02 160 KNIPEX Diagonaalsnijtang (160 mm),

Artikelnummers

Artikelnummer 4B701608
EAN 4003773073994
UBB 500654415651
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00 20 09 V01
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.