text.skipToContent text.skipToNavigation

Set rvs-schroevendraaiers 2224/3350/3355/6 6-delig sleuf / PH / PZD ronde kling


3334/3350/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder, 6-delig 2x 3350 Kruiskop-schroevendraaier Phillips, RVS: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 Kruiskop-schroevendraaier Pozidriv, RVS: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 3335 Sleuf schroevendraaier, RVS: 0.5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Sleuf schroevendraaier, RVS: 1.2 x 6.5 x 150 mmHoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroeve

Artikelnummer 81991.032.063
Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 2
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 6
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
Model 3355/6

Omschrijving

3334/3350/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder, 6-delig 2x 3350 Kruiskop-schroevendraaier Phillips, RVS: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 Kruiskop-schroevendraaier Pozidriv, RVS: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 3335 Sleuf schroevendraaier, RVS: 0.5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Sleuf schroevendraaier, RVS: 1.2 x 6.5 x 150 mmHoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroevendraaierset van RVS van Wera. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Deels voorzien van Lasertip: De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. ",Take it easy",-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Artikelnummers

Artikelnummer 81991.032.063
EAN 4013288111739
UBB 500511588013
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer 05032063001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.