text.skipToContent text.skipToNavigation

Set precisieschroevendraaiers KK microset ESD/11 11 delig sleuf/PH/TORX®/6-KT. W


Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11-delig 1x 1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhouder: 97 mm 3x 851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon: PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 3x 800/9 C Sleufschroeven Bits: 0.23x1.5x44 mm, 0.40x2x44 mm, 0.50x3x44 mm 2x 840/9 C Zeskant Bits: 1.5x44 mm, 2x4

Artikelnummer 1Y081224
Verpakking Zak
Geïsoleerd 1000 V Nee
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Geïsoleerd 1000 V Nee
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 11
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 2
Aantal bits sleuf 3
Aantal bits totaal 10
Met magneethouder Nee
Aantal vijlen 0
Aantal bits binnenzeskant 2
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 10
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Met bitratel Nee
Kap draaibaar Ja
Met handgreep Ja
Model Kraftform Kompakt micro

Omschrijving

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11-delig 1x 1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhouder: 97 mm 3x 851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon: PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 3x 800/9 C Sleufschroeven Bits: 0.23x1.5x44 mm, 0.40x2x44 mm, 0.50x3x44 mm 2x 840/9 C Zeskant Bits: 1.5x44 mm, 2x44 mmKraftform Kompakt Micro-set voor fijnmechanische toepassingen. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21). Elektrische oppervlakteweerstand = 10<,sup>9<,/sup> Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling. Met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Bits voor hand- en machineschroefbewegingen. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven. Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.a. HIOS, Delvo, Sehan). Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera&apos,s, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y081224
EAN 4013288168344
UBB 500643549677
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05073670001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.