text.skipToContent text.skipToNavigation

Set houtspiraalboren 013G 25-delig d. 1-13 mm 0,5 mm spoed HSS FISCH-TOOLS


Van HSS-staal. Met 2 snijkanten 2 voorsnijders en centreerpunt. Voor het boren in zacht en hard hout, gelijmd hout. Daarnaast geschikt voor MDF, kunststof en acrylglas

Artikelnummer 6J071321
Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 1 - 13
Totaal aantal gereedschappen 25
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 1 - 13
Totaal aantal gereedschappen 25
Snijmateriaal HSS
Aantal boren voor glas 25
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 25
Aantal boren voor kunststof 25
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Fisch-tools

Artikelnummers

Artikelnummer 6J071321
EAN 9002696360391
UBB 500582787353
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 013G0025K01
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.