text.skipToContent text.skipToNavigation

Set boren QuickBit® Ceramik Master 5-delig d. 4, 5, 6, 8, 10 mm schacht 6 kant HELLER


Met zeskante schacht 6,3 mm (1/4″). Optimaal afgestemd op het gebruik in accu-boormachines. Met geslepen zielverjonging voor precies aanboren. Geharde oppervlak garandeert lage wrijving en een lange levensduur. Naslijpbaar Belangrijk: Alleen draaiend (met laag toerental) gebruiken en voldoende koelen Toepassingen: Keramiek, tegelwerk, hardgebakken tegels, acrylglas, glas, spiegelglas

Artikelnummer 7M634169
Verpakking Overig
Opnamesysteem Zeskanthouder
Diameter (mm) 4 - 10
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Zeskanthouder
Diameter (mm) 4 - 10
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal Overig
Aantal boren voor glas 5
Aantal boren voor keramiek 5
Aantal boren voor tegels 5
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 7M634169
EAN 4010159249423
UBB 500583172696
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 24942
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.