text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

SECURITY Zadelkop bout Staal Thermisch verzinkt M8X40


Numer artykułu
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Kopsoort Zadelkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Lengte 40 mm
Merk Fabory
Kopsoort Zadelkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 17.9

Wymiary

d-D M8
k (max.) 4.6
L (mm) 40
L1 15
L2 13

Numery artykułów

Numer artykułu 01020.080.040
EAN 8712423033313
UBB 500662875201
UNSPSC 31161617

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.