text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Verzonkenkop schroef binnenzeskant met pin Roestvaststaal (RVS) A2 M4X10


Artikelnummer
Lengte
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 10 mm
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.

Afmetingen

d-D M4
dk(max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 10
Sleutel 2.5

Artikelnummers

Artikelnummer 51578.040.010
EAN 8715494626224
UBB 500634324429
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.