text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY T-ster/pin laagbolkop boorschroef Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc ST5,5X38MM


Artikelnummer
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Hexalobular socket/pin
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 38 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Hexalobular socket/pin
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.

Afmetingen

D (mm) 5.5
dk(max.) 10.8
k (max.) 3.95
L (mm) 38
L1 ≈ 10

Artikelnummers

Artikelnummer 51570.055.038
EAN 8712423035256
UBB 500662894681
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.